スキャロップディスク401Q

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 35678045 品番 466L 5 AAD
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

3Mスキャロップパッドに貼り、手とぎで使用、または3Mぶつ取りサンダー3125で使用します。(水とぎ用)
表面に規則正しいピラミッド状の立体パターンを持つ、特殊な水とぎ用のり付き研磨材です。深い傷が入らず、非常に安定した研磨目が得られ、耐久性にも優れています。

粒度A5(3000番相当) 砥材シリコンカーバイト 径(Φmm)32 基材フィルム(75μm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35678027
2014-06-02
用途:
ブツ取り

使いやすいが価格が高い。

対象商品:
35678027
2013-08-17
用途:
塗装後のホコリ、ブツ取り

番手が小さいため手作業での使用は効率が悪く、ブツ取りサンダーと併用しないと実用的ではありませんが、ブツ取りサンダーが高額です。
もう少し安ければよいのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする