曜日別特売
002-095 No.2 兼用ビット 大西工業 35678553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

002-095 No.2 兼用ビット 大西工業 35678553
002-095 No.2 兼用ビット 大西工業 35678553

No.2 兼用ビット

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径D(Φmm)9.5
9.5
9
10
10.5
11
12
8.5
11.5
12.5
13
3
4
4.5
5
6
7.5
8
13.5
15
16
18
19
20
21
22
24
27
30
33
36
3.5
5.5
6.5
7
14
14.5
15.5
16.5
17
17.5
18.5
19.5
20.5
21.5
22.5
23
23.5
24.5
25
25.5
26
26.5
27.5
28
28.5
29
29.5
32
35
38
40
42
45
50
全長L(mm)185
シャンク径d(Φmm)6.35
ドリルチャックd(mm)6.35
内容量1本注文コード35678553品番002-095
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

柱の穴あけに最適。
インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。

適合
電気ドリル:6.5mmチャックΦ21mmまで可
インパクトドライバー:Φ21mmまで可(12V以上)
ドリルドライバー:Φ21mmまで可(12V以上)
用途木材の貫通穴用刃径D(Φmm)9.5シャンク径d(Φmm)6.35全長L(mm)185溝長T(mm)120ドリルチャックd(mm)6.35チャック六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: ブランコの板の穴空けに
サービス業

自家製のブランコの作成の座り板にチェーンを通すのに穴を開ける為に使用しました。

対象商品 : 06792825
2024-12-16
用途: 材木の穴あけ加工
岩崎工匠

木材を深く掘るのに使いましたが長さもあるので安定している

2024-10-24
用途: 建物大引きを穿孔

安定の切れ味です。
現場でハードに使うので、値段が安いのはありがたいです。

2025-01-15
用途: ポケットホール用
飲食業

ポケットホール用のビットの切れ味が悪かったので、購入。
切れ味も良く、ビットが長いので都合が良かった。

対象商品 : 35678711
2023-04-04
用途: 土台の穴あけ
ウメヤス建築

もう少し安いビットを購入した事もありましたが 直ぐに折れてしまった事が多々…
こちらのビットは1年使用していますが いまだ折れる事もなく使用しています。
万が一の為に予備の為購入しましたが 絶対にお勧めです。

対象商品 : 06792791
2022-05-02
用途: 仮設柱の組み立てに使用
N・A・R建設業・工事業

濃飛が早く、製品もしっかりしていて、良かったです。

対象商品 : 06792633
2020-10-11
用途: 木工用

普段はショートビットを利用していますが、やや深めの穴あけ加工の必要ができましたので、こちらを購入しました。
長すぎず、ちょうど良い長さで扱いやすいです。
品質に関しては大手メーカー製ということで信頼しています。
また機会があれば、他のサイズも利用したいと思います。

対象商品 : 06792694
2020-11-20
用途: 木工作業穴あけ

90㎜角の木材の穴あけとして,作業性および安全性にも適切な長さのため使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする