No.33 ストッパー付しいたけ錐

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)8 注文コード35679804 品番033-080
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は刃径D・全長・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。
ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能

刃径D(Φmm)8 全長L(mm)61 用途しいたけ栽培用 適合機種電気ドリル 溝長(mm)34 シャンク径d(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 チャック径d(Φmm)6.5 穴深さT(mm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35679813
2024-02-19
用途:
シイタケの種駒の植付け時
農・林・水産業

素材はしっかりしています。ストッパー座金の表裏を入れ替えることで.深植・浅植の切り替えができるのが良かったです。

対象商品:
35679831
2022-02-09
用途:
椎茸の菌打ち用に使用
農・林・水産業

2回目の購入です。初めはどういう構造になっているのか解りにくかったが、使用するとストッパー部が回って空回りするので食い込むことがないので大変使いやすい。

対象商品:
35679831
2022-03-20
用途:
ホダ木の穴あけ作業
5Bazaar 様 (卸売・小売業)

価格も高くなく切れ味も良くおすすめです。
あとは耐久性が気になります。

1人が参考にしています
対象商品:
54808469
2021-02-21
用途:
椎茸の菌うち
飲食業

販売されている椎茸の菌にはコマの大きさが色々あり、購入したドリルの先端は、ストッパーもあり、作業効率は向上したと思われる。

対象商品:
35679831
2015-11-06
用途:
シイタケ菌ダボの植付け

作業性はすごく快適、作業のスピードアップにつながりました。
浅埋めにも対応しており便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする