FC-107 フッソコート ファインケミカルジャパン 35680014

フッソコート

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード35680014 品番FC-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600

低温の焼付で耐久性に優れたフッソ樹脂皮膜の形成。
200℃の温度で20分焼き付けるだけで耐久性に優れたフッソ樹脂皮膜を形成します。
金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
塗膜が一部剥離した際は、重ね塗りによる補修が可能です。

使用方法
1. 塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いてください。
2. 20〜30cm程度離してスプレーしてください。
(塗膜を厚くしたい場合は、30分程乾燥させてから塗り重ねてください。)
3. スプレー後60分以上室温で乾燥してから加熱硬化します。
加熱の目安 200℃ 20分焼付け
用途OA機器や自動車など耐薬品性、耐腐食性、耐熱性、離型性、防汚性、非粘着性が要求される箇所への表面コーティング。 連続使用温度(℃)270 塗布面積(m2)2〜3(1回塗り) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35680014 FC-107 09180656 FC-103 耐熱TFEコート ファインケミカルジャパン 耐熱TFEコート ファインケミカルジャパン 1本(420mL) 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35680014
2018-11-16
用途:
バイク整備

スクーターのランプレートやピストンなどに実験的に使ってみました。
結構スプレーが薄い感じでムラになりやすく色も乳白色というか
焼き付けるとかなり黄ばんだ色になるので見た目はかなり残念な感じです。
電気炉で焼きましたが、思ったより硬めのコーティングになりました。
触るともちろんツルツルです

対象商品:
35680014
2016-06-19
用途:
管内壁の補助潤滑
農・林・水産業

耐久性はまだわかりませんので、徐々にストレスをかけてみます。
今のところ効果を発揮している様子です

対象商品:
35680014
2018-01-16
用途:
使用用途が違うところに使いました。
F’s自動車 様

車の冷却水の配管のコーティングに使用出来るかもと自分の判断で購入して、
メーカー直接問い合わせると、
その用途の事例がないから何ともって感じでした。水蒸気にも弱いとの事で…
恐らく水配管内は使用しても効果ないでしょうね…
とりあえず買ったので使用しましたが、
メーカー指定温度で焼き付けもしましたが爪でめくれるのでやむなく剥がしました…
何かその用途に合ったもので錆びを信仰させずコーティング出来るものがあればと…

因みにこの商品が悪いかではなく使用用途が合ってればいい商品かは私には不明ですので参考にはならないかも…

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする