TFEコート ゴム用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード35680057 品番FC-108
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ゴム専用のフッソ樹脂乾性被膜潤滑剤
耐熱性に優れます。

用途
ゴム部品取り付け時の潤滑。
ベルトコンベアー表面の潤滑。(潤滑性の被膜を形成しますので製品に汚れや傷をつけません) ゴム表面の潤滑。
トラスコ品番477-7956 乳白色、半透明 使用温度範囲(℃)〜200 乾燥時間(分)60 主成分PTFE 耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)約10 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする