※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHI-T14 ビデオ入力ハーネス データシステム 35680364 VHI-T14 ビデオ入力ハーネス データシステム 35680364

ビデオ入力ハーネス

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ビデオ入力ハーネス(ケーブル150cm)×1本、オス→メス変換アダプター×3個、結束バンド×2本 注文コード35680364 品番VHI-T14
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はセット内容12種類から選べます 他の種類を見る

外部入力端子のない純正ナビで、ワンセグ/地デジ放送やDVD、テレビゲームが楽しめる!!
純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。

セット内容ビデオ入力ハーネス(ケーブル150cm)×1本、オス→メス変換アダプター×3個、結束バンド×2本
関連資料:適合表
注意
※車種や年式・型式、またはナビゲーションの種類により、製品の適合品番が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-05-01
用途:
メーカーオプションナビの地デジ化
自動車・二輪車・自転車関連業

注意 して、良く確認しないと、違う車種のものが届きます

対象商品:
35680355
2014-11-21
用途:
NHW20プリウス 地デジチューナー取り付け

社外地デジチューナーの接続に使いました。ヤフオクにも出ていましたが、少しでも早くほしかったのでお願いしました。注文するだけで後は待つだけ、速い 楽だ!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする