7出力映像分配器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35680653 品番LTD003
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

入力した映像を最大7分配して出力。
アンプ内蔵により、入力した映像をほとんどレベルダウンさせることなく出力させることが可能です。
また、映像入力端子・映像出力端子ともにRCAピン端子を採用することにより、ほとんどの再生機器・モニターをピン端子ケーブルを使用してダイレクトに接続することが可能です。
映像出力端子それぞれ1系統に対して1つの映像レベル調整ボリュームを装備していますので、接続するモニターの個々にあわせた最適な映像レベルの調整が可能です。

セット内容本体×1台、マイナスドライバー、エレクトロタップ、両面テープ、ネジ 寸法(mm)150×80×20 定格電圧(V)DC12 入力(映像)NTSC 出力レベル(映像)50%〜150%
注意
※ピン端子(RCA)ケーブルは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする