※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A40-5TZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式(T) 単動 : 引込み オートスイッチ種類M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し 仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り 注文コード35680977 品番CDQ2A40-5TZ-D-M9PVLS
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は作動方式・オートスイッチ種類・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式(T) 単動 : 引込み 仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り ストローク(mm)5 ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ) 取付ボルト(-) なし リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ロッド先端金具(D) 簡易ジョイントA形+ジョイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする