- ロールスクリーン標準タイプ(チェーン式標準生地) タチカワブラインド 35681895

※製品幅寸法と生地幅寸法

- ロールスクリーン標準タイプ(チェーン式標準生地) タチカワブラインド 35681895 - ロールスクリーン標準タイプ(チェーン式標準生地) タチカワブラインド 35681895 - ロールスクリーン標準タイプ(チェーン式標準生地) タチカワブラインド 35681895 - ロールスクリーン標準タイプ(チェーン式標準生地) タチカワブラインド 35681895

ロールスクリーン標準タイプ(チェーン式標準生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35681895 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200
この商品は49種類から選べます 他の種類を見る

大きな窓から小さな窓までオールマイティ。

材質
取付けブラケット/ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
フレーム/アルミ押出し形材
サイドブラケット/鋼板プレス成形品
サイドブラケットカバー/樹脂成形品
プーリーカバー/樹脂成形品
チェーン/樹脂成形品、化学繊維
コネクター/樹脂成形品
巻取りパイプ/アルミ押出し形材
ウェイトバー/アルミ押出し形材
ウェイトバーキャップ/樹脂成形品
コードクリップ/樹脂成形品
生地
(タテ糸)ポリエステル100%
(ヨコ糸)ポリエステル100%
幅(cm)161〜200 高さ(cm)30〜49 長さ(cm)(チェーン)高さ+2 仕様(部品色)オフホワイト 5909ホワイトor5910アイボリーor5911ミルキーホワイトor5912バニラor5913ナチュラルアイボリーor5914リネンor5915ネイブルイエローor5916クリームイエローor5917ソフトベージュor5919クリアイエローor5921パールブラウンor5925パウダーピンクor5933ベージュor5937クラウディアピンク ブラケット3個 取付場所天井or正面 操作方法チェーン式 操作位置右/左
注意
※製作可能な幅:高さの比率は1:8以下となります。
【採寸方法】
※天井付け(窓枠内に取付ける場合)
幅は窓枠の内側寸法から1cmほど引いてください。高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。
※正面付け(窓枠を覆う場合)
幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35682236
2013-07-17
用途:
他社製品が不具合になったので交換した

ロールの回転がスムーズで扱いやすい。
ただし、天井取付部のフック部品がプラスチックなのが気に食わない。取り外し、取付時に爪が破損しやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする