目量(g)1(0〜1.5kg)、2(1.5〜3kg)
計量皿寸法(mm)229×196
風袋引方法キーによる実量風袋引き
ひょう量(kg)3
用途使用地区により重力加速度範囲が違いますので使用地区の確認お願いします。
仕様大型液晶表示・乾電池タイプ
質量(kg)約3.2(電池除く本体)
種類上皿型はかり
使用温度範囲(℃)-5〜40
電源単一乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130
保護等級IP65準拠
表示形式デジタル
計量方式電気抵抗線式
表示内容重量表示6桁・バッテリーチェックマーク・零点マーク・風袋引きマーク・安定マーク・マイナスマーク・単位マーク
オートパワーオフオートパワーOFF機能付(60分、20分、常時ONに切替え可能)
アズワン品番1-8050-04
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg