TRP-5880-TW SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙) カシオ計算機 35683751 TRP-5880-TW SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙) カシオ計算機 35683751

SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20巻) 注文コード 35683751 品番 TRP-5880-TW
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

サーマル(感熱)紙タイプ。

幅(mm)58 長さ(m)68 種別感熱紙 タイプ普通保存 紙厚(mm)約0.075 適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20 芯径(mm)12 外径(mm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
レジ作業
有限会社笛吹ゴルフセンター 様 (サービス業)

リピート買です他の安い商品ですとうまく巻取りができないためこちらの商品を常に購入しています

2025-04-23
用途:
事務所のレジスターで使用
松川ミシン工業株式会社 様

レジスターのレシートが無くなりまして交換致しましたが、随分と古い在庫の為に感圧紙が綺麗に映らずに困りまして週末の夜遅かった為に買い出しにも行けずモノタロウで注文致しましたが週明けの月曜日には届きまして業務の遅れは無くとても助かりました。

対象商品:
35683767
2023-09-03
用途:
そのまま使用レジに使用
有限会社料理旅館仕出しかとう 様 (飲食業)

今までホームセンターで購入してましたが、モノタロウで購入。
同じものが安く買えて大満足です。
なた購入します。

2人が参考にしています
対象商品:
35683767
2024-02-06
用途:
レジスター用
高木整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

感熱紙用の遮光袋(黒のビニール袋)に入っておらず、ペーパー表面が汚れておりました
安かったので購入しましたが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
35683767
2018-07-30
用途:
やっぱり純正!

カシオレジにて使用しています。
最近、安物ハズレは、すぐに文字消えまのでお客様の信頼のために
純正を購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35683767
2018-09-02
用途:
レシート
有限会社メンズショップ ナカノ 様 (卸売・小売業)

インクの色の濃さがいまいち薄いので見づらい 
他にはこれといった事はありません

1人が参考にしています
対象商品:
35683767
2018-03-29
用途:
お店のレシート

モノタローで購入する商品にはずれは1度もありません。安価で配送も迅速でとても助けっています。

1人が参考にしています
対象商品:
35683767
2018-03-05
用途:
レジ
サービス業

特にはないのですが、使用機種の指定品番の為です。
指定品の為

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする