カシオ計算機
カシオ計算機の 店舗運営用品
カシオ計算機の キャッシャー/レジ・会計用品
カシオ計算機の 電子レジスター/ドロワー
SR・TE・TK対応 ロールペーパー(感熱紙・高保存)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
35683776
品番
TRP-5880H-TW
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
サーマル(感熱)紙・高保存タイプ
幅(mm)
58
長さ(m)
68
種別
感熱紙
タイプ
高保存
紙厚(mm)
約0.075
仕様
高保存
適合機種
TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TE-2100、TK-5500-4M、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20
芯径(mm)
12
外径(mm)
80