オイルプレッシャースイッチ

(53件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合純正品番2524001G00 注文コード35684327 品番S6108
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は主な適合純正品番など19種類から選べます 他の種類を見る

エンジン内のオイルをオイルポンプが循環させ、その圧力を感知するセンサーです。

圧力(kPa)30 レンチサイズ(mm)26 主な適合純正品番2524001G00
注意
※取り付けはトルクレンチを使用し、20〜25N・mの範囲で締め付けてください。取り付け後はエンジンの回転を上げオイル漏れの有無を確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35684424
2025-11-28
用途:
不具合の出たセンサーの交換
運輸・通信業

L350のオイル警告灯がチカチカと点滅するようになり交換です。最初はオイル量が少ないのかと思い焦りましたがセンサーの不調でした。
シールテープ5周で漏れませんでした

2025-09-30
用途:
スイッチ部からのオイル漏れ修理

車体したのオイル漏れを点検してみたらプレッシャースイッチから漏れており、交換することに。交換と配線の接続だけなのでたいした時間もかからず完了。エンジンをかけ、漏れがないことを確認して終了。

対象商品:
35684354
2024-08-24
用途:
キャリィトラックに付けました。

DD51Tのキャリィ純正と同じ?だと思います。見た目が同じなので取り付け、動作共に問題なしです

対象商品:
35684345
2024-05-17
用途:
古い型式のエンジンメンテナンス時
セキトラオートサービス 様

壊れるまであまり気にしないけど、不調になった時に無いと困る部品です。
モノタロウさんで気軽に商品が手に入るのはありがたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35684293
2024-01-12
用途:
トラクターの修理
農・林・水産業

ヤンマートラクターFX24Dのオイルプレッシャースイッチからオイル漏れがあったので、同じ形の物を探しました。30年前のトラクターなので無いかと思いましたが見つけました。早速取り付けてみましたがピッタリでした。自分でメンテをする人には価格も安く細かい部品も取りそろえてくれていて助かります。

対象商品:
35684354
2023-05-04
用途:
古いバモスに使用
サービス業

以前オイルプレッシャースイッチからオイル漏れして
修理工場で部品を取ってもらい交換したのですが今度は
2ヶ月程度で、その部品自体からオイル漏れを起こし
急遽この二葉電機製作所のオイルプレッシャースイッチを
モノタロウさんから購入、この部品を持ち込みで修理屋さんで
交換してもらいました今は全く調子がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35684302
2023-10-10
用途:
船用エンジン
サービス業

純正品は海外からの輸入となるのでこの商品を選びました
機能は同等ターミナル形状も同じなので問題なく使えている
26ミリのレンチサイズはちょっと大きいので狭い所への取り付けは要注意

対象商品:
35684302
2023-06-20
用途:
JB23Wメンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル漏れに対する耐久性は不明ですが、安いので漏れたらまた交換するつもりで優良部品を購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの型式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oilseal_no/
2023-03-09
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする