弁当・小 EFハンド弁当用 HEIKO 35685431 弁当・小 EFハンド弁当用 HEIKO 35685431 弁当・小 EFハンド弁当用 HEIKO 35685431

EFハンド弁当用

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 35685431 品番 弁当・小
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥295
販売価格(税別)
268

持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。

マチ(mm)130 幅(mm)220(350) 高さ(mm)350 質量(g)2.4/枚 メーカー商品コード006901703 仕様乳白原反 材質HDPE乳白原反 厚さ(mm)0.012 乳白 サイズ弁当 小

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35685456
2025-09-20
用途:
日常
第三弁天丸 様

毎日のお弁当に重宝。
ただすぐに穴があく。
もう少し強度が欲しい。

2025-06-25
用途:
焼きそば・どんぶり・飲料合わせ販売の時
有限会社稲荷屋 様 (サービス業)

使い勝手はいいんですが,
出来れば値段が安くなると,嬉しいです?

対象商品:
35685456
2024-08-08
用途:
テイクアウトの際
飲食業

テイクアウトのカレーやサンド、たっぶり入って便利です。複数の場合小さいと袋が数枚必要になり不経済でしたのでこのサイズがナイスです。

対象商品:
35685431
2024-11-06
用途:
商品を入れる
飲食業

マチがしっかりありサイズがちょうど良く、丈夫で重宝しています。

対象商品:
35685422
2024-04-01
用途:
パンをいれる
飲食業

マチ付きを探していました。
パンが崩れず助かります。

対象商品:
35685431
2022-11-27
用途:
キッチンカー
卸売・小売業

テイクアウト、たこ焼きや焼きそばのパックなどテイクアウトに…
どこよりも低価格で品質も必要充分です。
リピ買い確定です。

対象商品:
35685447
2022-08-23
用途:
テイクアウトに使っています
株式会社DAMOA 様 (卸売・小売業)

丈夫で使いやすいです。
弁当を入れるといいです。
2個まで入ります。

対象商品:
35685456
2022-06-21
用途:
お弁当を入れる
有限会社うくじま 様 (飲食業)

一つだけだと、やや傾くので2個くらい入れるとちょうどいいかも

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする