紙コップ フタ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード35685632 品番205ml用
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

平型フタ

入数100 用途「HEIKOペーパーカップ7オンス」「HEIKOペーパーカップ7オンスハンドル付き」用の透明平蓋 質量(g)1.6/個 寸法(口径Φ×高さH)(mm)約73×7 メーカー商品コード004536047

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
卓上で使用
サービス業

定期的に購入しています。
品質的には申し分ないです。

対象商品:
35685632
2022-05-04
用途:
お客様に出す時ホコリが入らないように。
pale 様

耐久性、耐熱性大丈夫です。プラごみで捨てられるので良いです。

対象商品:
35685632
2021-10-20
用途:
200mlくらいのカップにぴったり!
その他業種

フタに穴がないので、
飲みながら浮遊ゴミを避けられ安心です、移動する際の持ち運びにも便利です!

対象商品:
35685632
2021-06-02
用途:
テイクアウト用
株式会社ビューティスタンドプラス 様 (飲食業)

味噌汁のテイクアウト用として
ごくたまにフタの淵が割れているものがありますがしっかり密閉できるので使いやすいです。200ml程度の量のサイズで蓋付きのものはあまり無いので無くなると困ります。

対象商品:
35685632
2020-07-04
用途:
仕事場で
金融・保険業

仕事場でデスクの上にコーヒーを置いてパソコンに向かってる時そのままだとホコリが入るので、こちらの商品は重宝してます。

対象商品:
35685632
2020-03-14
用途:
外出時の飲み物用
サービス業

普通の百均で売ってる紙コップにも合いました。
振ってみて漏れもなし。実際に外に運んで漏れなかったらリピート予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
35685632
2018-01-14
用途:
お客様へのドリンクサービス
サービス業

ダストの出る店舗でのお客様へのドリンクサービスとして、蓋つきの物を探していました。
お得で助かります。

対象商品:
35685632
2015-09-25
用途:
塗料の一時保存
製造業

紙コップに容れた塗料や溶剤を作業の合間に一時的に保存するために使用しています。
以前はラップと輪ゴムで代用していたのですが、使いやすさが全然違いますね。
価格も安く、とても助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする