曜日別特売
R40 スタンダード替えゴム マルエヌ 35686131

 

R40 スタンダード替えゴム マルエヌ 35686131
R40 スタンダード替えゴム マルエヌ 35686131

スタンダード替えゴム

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
35686131
品番
R40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレス製バーテブラで適度な密着性を確保!
高級天然ゴムを特殊カット。
超払拭性能を実現!

長さ(mm)
400
幅(mm)
6
タイプ
ツインレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35686201
2018-06-20
用途: 自動車修理

マルエヌの替えゴムは差し替えが容易で丈夫で気に入っていました。
廃番になると知って残念です。
また復活してほしい。

対象商品 : 35686122
2018-02-25
用途: N-one ワイパーゴム交換に

純正よりも安くて、しかも金具も付いている。
マルエヌは他社ワイパーゴムよりも、ストッパーの溝にきれいに嵌まってくれて作業性が良い。今まではNWBファンだったが、今後はマルエヌも使っていこうと思った。

対象商品 : 35686217
2017-08-22
用途: 車の交換ワイパー
鈴木 様

安いので気軽に変えています。
安くても拭き取りはまったく問題ありません。いい仕事してくれています。

対象商品 : 35686165
2017-11-03
用途: ワイパーゴム劣化による交換

セールスポイント程の効用はよく分かりませんが特に問題ない
商品です、もう少し低価格で販売してほしい。

対象商品 : 35686131
2018-02-19
用途: メンテ
農・林・水産業

何回も交換で購入しています。
国産でもあり全く問題ありません。

対象商品 : 35686165
2017-04-02
用途: 定期交換部品。

少し硬いが、耐久性拭き取りも申し分ない。国産では最高品。

対象商品 : 35686165
2017-10-25
用途: VWポロに使用しました

やはりと言うか初めからわかっていましたが外国車には無理でした。純正を外してできる限り同じパターンのを買ったつもりでしたが無理がありました。ですがなんとか取り付けましたので問題なく使用できています。
取り付けに苦労しただけの話です。ゴムの溝の部分が狭くて入れるのに苦労しただけです。ですから商品そのものには何の問題もありません。自分の満足度が低いだけです。値段を考えればよい商品ではないでしょうか。

対象商品 : 35686095
2017-01-11
用途: ワイパーブレード交換
農・林・水産業

安価に交換ができ助かります。
交換は毎回マルエスを使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする