フ-R640NB Rチューブファイル(S型) コクヨ 35688326

 

フ-R640NB Rチューブファイル(S型) コクヨ 35688326
フ-R640NB Rチューブファイル(S型) コクヨ 35688326
フ-R640NB Rチューブファイル(S型) コクヨ 35688326
フ-R640NB Rチューブファイル(S型) コクヨ 35688326
フ-R640NB Rチューブファイル(S型) コクヨ 35688326

Rチューブファイル(S型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
とじ厚(mm)33
収納枚数330
内容量1冊注文コード35688326品番フ-R640NB
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

とじ具に一層の工夫を凝らしたアーチ式とじ具を採用、多量にファイルしてもフラットに開き、書類や資料がすみずみまで閲覧・記入できます。
表紙裏面に4項目の必要事項が書き込めるインデックスもあります。
色別分類が可能な4色の替背見出し紙付き。

サイズA4S収納枚数330付属品カラー仕切りカード(5山)×1組仕様替背紙式幅(mm)250高さ(mm)307タイプタテ型種類チューブファイル片開き背幅(mm)64穴数2とじ厚(mm)33穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)250×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール開閉とじ具:片開きグリーン購入法適合
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする