フ-F660NG チューブファイル(PP) コクヨ 35688414

 

フ-F660NG チューブファイル(PP) コクヨ 35688414
フ-F660NG チューブファイル(PP) コクヨ 35688414

チューブファイル(PP)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
とじ厚(mm)60
収納枚数600
内容量1冊注文コード35688414品番フ-F660NG
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

必要な資料・書類だけを抜き差しできる便利な中抜き式とじ具。
パイプ式2穴背紙の裏面は合理的で機能的なファイリングを実現する、ナンバーシール・アルファベットシールなどの活用が可能なデザインになっています。
スムーズに棚から取り出しができるフィンガーホール付きです。

サイズA4S収納枚数600幅(mm)241高さ(mm)307タイプタテ型種類チューブファイル片開き背幅(mm)74穴数2とじ厚(mm)60穴間隔(mm)80外寸(幅W×高さH)(mm)241×307材質(表紙)発泡再生PP材質(とじ具)スチール開閉とじ具:片開きグリーン購入法適合
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35688423
2022-07-12
用途: 書類のファイリング
製造業

以前もこの商品の色違いを使用していましたが、汚れや金具の破損等で新しい物に変えました。購入してから十年くらいは使用できます。流石の品質だと思います。

対象商品 : 35688387
2022-03-24
用途: 書類の整理

ファイルが合成樹脂製で大変丈夫なので半永久的に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする