フ-E830B Kファイル コクヨ 35688651 フ-E830B Kファイル コクヨ 35688651

Kファイル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4S 注文コード35688651 品番フ-E830B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,120
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様替背紙式 幅(mm)242 サイズA4S 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル片開き エコマーク認定認定 収納枚数300 背幅(mm)45 穴数2 とじ厚(mm)30 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 外寸(幅W×高さH)(mm)242×307 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール 開閉とじ具:片開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 154

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35688651 フ-E830B 35057766 フ-E630B チューブファイルエコ コクヨ チューブファイルエコ コクヨ 1冊 829 税込912 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35688694
2020-07-28
用途:
自宅、ファイリング

文房具屋まで行って、商品を探すよりも、モノタロウが便利。
メモをファイリングして整理整頓。

1人が参考にしています
対象商品:
35688694
2020-07-07
用途:
期末書類整理

A5横型はあるのですがたて型がなかなか無くて助かります

1人が参考にしています
対象商品:
35688694
2017-04-14
用途:
ファイル
有限会社安谷 様

コクヨのパイプファイルです。A5Sが欲しくて他の物と一緒に購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35688694
2014-09-11
用途:
ダウンロードした取扱説明書のファイリング

ちょうど良い厚さと使いやすいA5でとても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする