統一伝票用Kファイル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35688703 品番 フ-809B
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

表紙に特殊な色厚板紙を使用、軽量で実用性を備えたファイル。

サイズB4 1/3E 仕様とじ具片開き 幅(mm)279 高さ(mm)138 タイプヨコ型 収納枚数300 背幅(mm)42 穴数2 とじ厚(mm)30 穴間隔(mm)80 芯材色厚板紙70% 外寸(幅W×高さH)(mm)279×138 材質(表紙)色厚板紙 材質(とじ具)スチール グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35688703
2023-01-27
用途:
送り状保管
サービス業

送り状の保管のためのファイルを探しており、地元文具店や100均ではちょうどいいサイズの物が見つからなかったので助かりました。

対象商品:
35688712
2018-06-04
用途:
チェーンストア―統一伝票の保管
かねき米の郷 様 (卸売・小売業)

どこにも販売してなくて困ってましたがモノタロウにありました。助かりました。

対象商品:
35688712
2017-03-23
用途:
事務処理
建設業・工事業

紙でできていますが、しっかりとした造りで丈夫です。

対象商品:
35688703
2014-01-14
用途:
受領書の管理

ファイルしているものの途中から入れる場合、一度ファイルしたものを取り出してからファイルしないといけないので少し不便です。
たくさんファイリングできそうなのでその点は良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35688712
2014-04-01
用途:
伝票類の整理

長期保存したい伝票類をまとめられるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35688703
2017-05-20
用途:
伝票のファイリング
自動車・二輪車・自転車関連業

他の物と同梱にて入荷したが本製品の上に重い物がのっており、表紙?が折れ曲がり、金具の後がクッキリ付いていました。使用用途には差し支えないのでそのまま使いますが梱包状態を改善して欲しいです。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする