統一伝票用Kファイル(ターンアラウンド用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード35688721 品番フ-812B
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

表紙に特殊な色厚板紙を使用、軽量で実用性を備えたファイル。

サイズT5×Y11 仕様とじ具片開き タイプヨコ型 収納枚数400 背幅(mm)52 穴数2 とじ厚(mm)40 穴間隔(mm)80 芯材色厚板紙70% 外寸(幅W×高さH)(mm)309×138 材質(表紙)色厚板紙 材質(とじ具)スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35688721
2013-07-23
用途:
送り状の保管用として使用中

送り状の保管用として使用していますが、新しく送り状を挟む時に金具を外すと
挟んである送り状が全て外れるので毎回挟み直さなければならないので使いにくさがある。
ファイル部分は厚紙なので耐久性があり長期間使用しても傷みにくいと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする