ハンマーキャスター
ステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
50
125
許容荷重(daN)
60
60
40
70
取付高(mm)
122
122
65
148
車輪幅(mm)
25
25
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35689105
品番
315E-MC100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付高(mm)
122
形状
自在車S
車輪幅(mm)
25
取付方式
平付旋回
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
499E-MC100
旋回半径(mm)
83
取付寸法(mm)
82×40
車輪
MCナイロン一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
32
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪