車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)40
取付座(mm)70×42
取付高(mm)65
形状自在車S
車輪幅(mm)20
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
車輪No.499G-MC50
旋回半径(mm)57
取付寸法(mm)56×28
車輪MCナイロン一体車輪
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)21
取付穴径P(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪