車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)132
材質(車輪)UMC(ボールB入)車
形状自在車S
車輪幅(mm)33
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)90×90
車輪No.499S0S-MCB100
旋回半径(mm)129
ストッパー回転ストッパー付
寸法K(mm)12
寸法V(mm)129
取付高H(mm)132
偏芯E(mm)35
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪