ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35689254 品番 315S-N50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)60 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)70 材質(車輪)ナイロン一体車輪 トラスコ品番330-1001 形状自在車S 質量(kg)0.29 車輪幅(mm)25 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 車輪No.429S-N50 旋回半径(mm)61 ストッパー回転ストッパー付 固定方法(車輪)ナット 取付高H(mm)70 偏心E(mm)26 偏芯E(mm)26 車輪径D(Φmm)50 取付穴径P(Φmm)8.8 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06391052
2022-06-08
用途:
製品製作時

ストッパー無しとセットで掲載されるとさがさなくていいのにと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする