ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35689263 品番 315S-NRB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68×68 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入) トラスコ品番813-7332 形状自在車S 質量(kg)1 車輪幅(mm)29 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)68×68 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.429S0S-NRB100 旋回半径(mm)129 ストッパー回転ストッパー付 寸法K(mm)12 寸法V(mm)129 取付高H(mm)132 偏芯E(mm)35 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする