※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35689272
品番
315S-NRB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
75×75
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)
形状
自在車S
車輪幅(mm)
35
取付方式
平付旋回
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
75×75
取付座A×B(mm)
102×102
車輪No.
429S0S-NRB125
旋回半径(mm)
144
ストッパー
回転ストッパー付
寸法K(mm)
19
寸法V(mm)
144
取付高H(mm)
168
偏芯E(mm)
38
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪