ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード35689376 品番315S-RD50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)50 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)70 材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 トラスコ品番242-1577 形状自在車S 型式315S自在車 質量(g)340 車輪幅(mm)26 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 車輪No.427S-RD50 旋回半径(mm)61 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)26 取付穴径P(Φmm)8.8 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35689376 315S-RD50 68942399 315S-R50 画像準備中 ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 平付旋回 ハンマーキャスター 1個 2,398 税込2,638 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする