※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35689385
品番
315S-UB50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
70
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
トラスコ品番
330-1061
形状
自在車S
型式
315S自在車
質量(kg)
0.33
車輪幅(mm)
25
取付方式
平付旋回
金具仕上
ステンレス
車輪No.
439S0S-UB50
旋回半径(mm)
61
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
26
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪