ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35689552 品番 320SR-N50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)60 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)70 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番330-1206 形状固定車 型式320SR固定車 質量(kg)0.15 車輪幅(mm)25 取付方式平付固定 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 車輪No.429S-N50 ストッパーなし 取付高H(mm)70 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)50 取付穴径P(Φmm)8.8 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする