ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35690006
品番
413J-RBB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
220
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
90×90(100×100)
取付高(mm)
199
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
トラスコ品番
309-2569
形状
自在車W
質量(kg)
2.42
車輪幅(mm)
40
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
435S-RBB150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
41
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪