413S-NB150 413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター 35690155

413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪・ローラーベアリング入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35690155 品番413S-NB150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)120 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)190 材質(車輪)ゴム(B入)車 形状自在車S 車輪幅(mm)40 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.437S 旋回半径(mm)117 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)41 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする