ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪・ローラーベアリング入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35690164
品番
413S-NB65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ゴム(B入)車
形状
自在車S
車輪幅(mm)
26
取付方式
平付旋回
金具仕上
三価クロム化成処理(鋼板)
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
車輪No.
437S
旋回半径(mm)
69
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
29
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪