車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)60
取付座(mm)70×58
取付ピッチ(mm)55×42
取付高(mm)93
材質(車輪)ゴム(B入)車
形状自在車S
車輪幅(mm)26
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理(鋼板)
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
車輪No.437S
旋回半径(mm)69
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)28
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪