413S-NRB150 413S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター 平付旋回 35690207

413S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード35690207 品番413S-NRB150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)190 材質(車輪)ナイロン(B入)車 形状自在車S 車輪幅(mm)35 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.429S-NRB150 旋回半径(mm)118 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)190 偏芯E(mm)41 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35690207 413S-NRB150 07000613 413S-NRB150 Sシリーズ自在SP付ナイロンB車150mm ハンマーキャスター Sシリーズ自在SP付ナイロンB車150mm ハンマーキャスター 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする