曜日別特売
413S-PB50 413S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター 35690243

413S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪・B入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
車輪径D(Φmm)50
許容荷重(daN)70
取付高(mm)70
内容量1個注文コード35690243品番413S-PB50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)70取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)70材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車S車輪幅(mm)25取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.428S-PB50旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)70偏芯E(mm)26車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする