413S-RD100 413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 35690252

413S-RD100 413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 35690252 413S-RD100 413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 35690252

413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード35690252 品番413S-RD100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68×68(71×71) 取付高(mm)132 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式413S自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.427S-RD100 旋回半径(mm)91 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)35 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02213102
2017-06-23
用途:
容器の移動時に
近畿精工株式会社 様

まあまあ満足ですが、回転部も同時にロック出来ればなあと思いました。

対象商品:
02213111
2015-06-19
用途:
既存のキャスターが重量的に耐えられず交換

とても動きがスムーズでお客様も大変喜んでいただきました。

対象商品:
02213111
2014-07-27
用途:
音響機器用の台車
池田屋 様

420Gシリーズに比べて台座も大きく安定しそうです。また、Gシリーズに比べてベアリングもいい感じだと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする