415A-30C50 ハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター クロームメッキ仕上 ネジ込み式 35690767

ハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 ねじ径M12×1.25 注文コード35690767 品番415A-30C50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・ねじ径など4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 ねじ径M12×1.25 軸長(mm)14 取付高(mm)68 材質(車輪)イモノ 形状自在車S 型式415A自在車 車輪幅(mm)21 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)19 車輪No.426G-C50 旋回半径(mm)58 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)14 偏芯E(mm)21 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする