ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35690873
品番
415G-C50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
59×47
取付ピッチ(mm)
46×35
取付高(mm)
65
材質(車輪)
イモノ一体車輪
形状
自在車S
型式
415G自在車
車輪幅(mm)
21
取付方式
平付旋回
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
46×35
取付座A×B(mm)
59×47
車輪No.
426G-C50
旋回半径(mm)
55
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
16
取付穴径P(Φmm)
6.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード