車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)120×120
取付高(mm)174
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
トラスコ品番813-8496
形状自在車S
質量(kg)2
車輪幅(mm)35
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)120×120
車輪No.429S-NRB125
旋回半径(mm)104
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)38
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪