420JR固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35692133 品番 420JR-UBB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)220 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)100〜112×50〜56 取付高(mm)199 材質(車輪)ウレタン車(ボールB入) トラスコ品番309-2691 形状固定車 質量(kg)1.81 車輪幅(mm)40 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×94 車輪No.423S-UBB150 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)199 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×50) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする