ハンマーキャスター
45015P・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35692666
品番
45015P-UR50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
51×31
取付ピッチ(mm)
40×20
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ウレタン車
形状
自在車S
型式
405 15P自在車
車輪幅(mm)
21
取付方式
平付旋回
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
40×20
取付座A×B(mm)
51×31
車輪No.
439G-UR50
旋回半径(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
19
取付穴径P(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪