519HPS重量用キャスター・自在車ストッパー付(イモノホイール・ゴム車)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35692885 品番519HPS-CR200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)500 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)140×140 取付高(mm)246 材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 形状自在車S 車輪幅(mm)50 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.502BPS-CR200 旋回半径(mm)163 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)246 偏芯E(mm)58 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする