540HR-MCB75 540HR・固定車(UMCナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター 35693007

540HR・固定車(UMCナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35693007 品番540HR-MCB75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪径D(Φmm)75 取付高H(mm)100 車輪幅(mm)41 取付穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 許容荷重(daN)400 金具仕上黒亜鉛メッキ 型式540HR固定車 車輪No.542H-MCB75 取付座A×B(mm)100×105 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付方式平付固定 形状固定車 材質(車輪)MCナイロン(ボールB入) 取付座(mm)100×105 取付ピッチ(mm)78×78 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35693007 540HR-MCB75 07006222 540HR-MCB75 540シリーズ 固定 75mm MCナイロンB車 ハンマーキャスター 540シリーズ 固定 75mm MCナイロンB車 ハンマーキャスター 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする