545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35693043 品番 545H-NRB65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)400 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)78×78 取付高(mm)90 材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入) トラスコ品番330-5554 形状自在車S 荷重種別重荷重 型式545H自在車S 車輪幅(mm)40 取付方式平付旋回 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 車輪No.542H-NRB65 旋回半径(mm)83 ストッパー回転ストッパー付 寸法K(mm)16 寸法V(mm)81 取付高H(mm)90 偏芯E(mm)18 車輪径D(Φmm)65 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35693052
2016-12-22
用途:
作業台の足として使用

作りがしっかりしていて安心して使えます。次回も使用するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする