車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)400
取付座(mm)100×100
取付ピッチ(mm)78×78
取付高(mm)100
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)
トラスコ品番330-5562
形状自在車S
荷重種別重荷重
型式545H自在車S
質量(kg)1
車輪幅(mm)40
取付方式平付旋回
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×100
車輪No.542H-NRB75
旋回半径(mm)87
ストッパー回転ストッパー付
寸法K(mm)21
寸法V(mm)85
取付高H(mm)100
偏芯E(mm)18
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪