560S・自在車(ナイロン(B入)車)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35693061 品番 560S-NRB65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。
旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
固定車560SRと併用できます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)600 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)78×78 取付高(mm)95 材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入) トラスコ品番389-3031 形状自在車 荷重種別重荷重 型式560S自在車 車輪幅(mm)45 取付方式平付旋回 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 車輪No.562S-NRB65 旋回半径(mm)52 ストッパーなし 偏芯E(mm)16 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※走行スピード2km/h以下でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08009732
2014-10-17
用途:
定盤を可動式にするため
吉沢建設株式会社 様

許容荷重が一個あたり600KGとの事でしたので眉唾で買ってみましたが、意外にしっかりと作ってあります。
脚が4本で約1,000kgの定盤を支えますが、問題なく使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする