ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
915EA・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)トータルロック付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35693287
品番
916EA-PR100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
139
車輪幅(mm)
22
ストッパー
トータルロック付
許容荷重(daN)
60
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
430E-PR100カバー付
偏芯E(mm)
39
旋回半径(mm)
95
ねじ寸法T
M16×2.0
軸長L(mm)
40
取付方式
ネジ込み式
寸法V(mm)
95
適合スパナ
21×23
形状
自在車S
材質(車輪)
プレスタイヤ車
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35693287
916EA-PR100
06996955
916EA-PR100
920Eシリーズねじ込み自在SP付プレスタイヤ車100mm
ハンマーキャスター
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました