ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
915EA・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)トータルロック付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35693296
品番
916EA-PR75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
114
車輪幅(mm)
22
ストッパー
トータルロック付
許容荷重(daN)
40
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
430S-PR75カバー付
偏芯E(mm)
32
旋回半径(mm)
82
ねじ寸法T
M16×2.0
軸長L(mm)
40
取付方式
ネジ込み式
寸法V(mm)
82
適合スパナ
21×23
形状
自在車S
材質(車輪)
プレスタイヤ車
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35693296
916EA-PR75
06996964
916EA-PR75
920Eシリーズねじ込み自在SP付プレスタイヤ車75mm
ハンマーキャスター
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました