SK11
SK11の 切断
SK11の 切断機用カッター(チップソー)
石こうボード用チップソー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35693673
品番
378936
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。
刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。
コストパフォーマンスに優れた商品です。
外径(Φmm)
125
刃数
36
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.3
適合材
石こうボード
用途
防じん丸鋸用
台厚(mm)
0.8